YELLOW JACKET Manifold Gauge Sets 42024 Mechanical Manifold Gauge Set, 2 Valves 2-Valve 1pc

Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 42024
Unit 1pc
UNSPSC 41112403
Number of Valves 2
Number of Hoses 3
Hose Length (inch) 60
Manufacturer Part Number 42024
Refrigerant Compatibility R-410A
Gauge Accuracy (%) +/-1.00
Gauges High Side Red (psig) 0 to 800
Gauges Low Side Blue (in Hg-psi) 30 to 800
Material Forged Brass
Product Type Mechanical Manifold Gauge Set
Features Sliding Double O-Ring Pistons Reduce Wear
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan