K-FLEX USA Insulation Tape 800TAPECRK Cork, 30 ft Overall Lg Pipe Black . 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 800TAPECRK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141505 |
| Overall Width (inch) | 2 |
| Peel Off Force (N) | 30 |
| Tensile Strength (lbs/inch) | 12 |
| Elongation (%) | 50 |
| Overall Length (ft) | 30 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -20 |
| Thickness (mil) | 130 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 190 |
| Backing Material | Cork |
| Color | Black |
| For Location | Indoor |
| Water Vapor Absorption (%) | 0.0002 |
| Adhesive Material | Rubber |
| For Environment | Non-Dusting |
| Water Vapor Permeability (perm) | Less Than 0.21 |
| Resistance Properties | Ozone-Resistant |
| For Use On | Short Pipe Runs |
| Standards | ASTM C177; ASTM C771; ASTM C987; ASTM D1056; ASTM D71; ASTM E96 |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Acting as a positive shutoff, these full port valves can be used fully open or fully closed in steam, water, and compressed air applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||