ITW Insulation Shielding Jackets (Cover Insulasi Fitting Pipa) 684710 Aluminum Jacket, For Straight Runs Fitting Pipe 10-3/4 In Max 25 Ft L Silver 1pc

#Nomor SKU S040650302
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 684710
Unit 1pc
UNSPSC 30141505
Overall Length (ft) 25
For Maximum Outside Diameter (inch) 36
Includes Insulation Insert No
Includes Vapor Barrier Yes
Color Silver
Installation Method Banding
Thickness (inch) 0.016
For Insulation Type Straight Runs
Jacket Material Aluminium Jacket
Standards ASTM C1729; C1371
For Use On Bare Pipes; Pipe Insulation
Features 3 mil thick Polysurlyn Moisture Barrier; Laminated to the inside surface to help prevent Corrosion of the Jacketing and underlying Equipment
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These aluminum jackets are preformed to fit around the insulation on straight pipe or tubing. They are typically secured in place with aluminum banding. Aluminum jacketing is more durable than PVC jacketing and helps protect pipe insulation from impact, UV exposure, corrosive fluids, and water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan