BANJO Inline Strainers LS280 80 mesh, 7 in Lg Screen L 316 S 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS280
Unit 1pc
UNSPSC 40142501
Length (inch) 7
Screen Mesh Size (mesh) 80
Micron Rating (micron) 177
Strainer Type Mesh
Manufacturer Part Number LS280
Color Yellow
Diameter (inch) 2-5/8
Compatible with Grainger Part Number 3DUC2; 3DUC7
Compatible Mfr. Model Number LS150-80; LS200-80
Screen Material 316 Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" below comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan