BANJO Inline Strainers LS230 28 mesh, 7 in Lg Screen L 316 S 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS230
Unit 1pc
UNSPSC 40142501
Length (inch) 7
Screen Mesh Size (mesh) 28
Color Red
Micron Rating (micron) 595
Strainer Type Mesh
Manufacturer Part Number LS230
Diameter (inch) 2-5/8
Compatible with Grainger Part Number 3DUA9; 3DUC5
Compatible Mfr. Model Number LS150-30; LS200-30
Screen Material 316 Stainless Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These freestanding dispensers hold pre-filled water bottles to deliver cold, hot, or room temperature water. They connect to a power source to control water temperatures in cold water reservoirs and hot water tanks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan