BANJO Inline Strainers LST07580 Polypropylene, 3/4 in 8 31/32 H 177 Micron 1pc

Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LST07580
Unit 1pc
UNSPSC 40142501
Screen Mesh Size (mesh) 80
Micron Rating (micron) 177
Maximum Temperature (°F) 150
Maximum Pressure at 100°F 265
Maximum Pressure 300
Material Grade 316
Connection Type NPT
Includes Screen Yes
Gasket Material EPDM
Strainer Type Mesh
Displayed Brand BANJO
Bowl Color Black
Color Black
Connection Size (inch) 3/4
Incoming Tube Size (inch) 3/4
Outgoing Tube Size (inch) 3/4
Pipe Size (inch) 3/4
Connection Gender Female
Length (inch) 3-7/8
Width (inch) 3-5/16
Manufacturer Part Number LST075-80
Height (inch) 8-31/32
Housing Material Polypropylene
Screen Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene inline strainers are made from a lightweight thermoplastic polymer that offers impact strength, surface hardness, and resistance to abrasions and corrosion. These polypropylene inline strainers protect pumps, regulators, control valves, and other process equipment from floating debris in water management, food processing, and industrial processing applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan