DAYTON Kipas Angin Berdiri Industrial 13V398 18 in Blade Dia, 2 Speeds Light Dty Indstrl Blde 2Spd 1pc

#Nomor SKU S040647616
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13V398
Unit 1pc
UNSPSC 40101602
Fan Cord Length (ft) 9
Phase 1
Number of Speeds 2
Number of Blades 3
Number of Conductors 3
Blade Diameter (inch) 18
Depth (inch) 24
Base Dia. (inch) 27
Frequency (Hz) 60
Height (inch) 67
Shaft Diameter (mm) 12
Motor HP (HP) 1/5
Voltage (V AC) 120
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Assembly Required Yes
Bearing Type Ball
NEMA Plug Configuration 5-15P
Sound Level (dBA) 70/66
Color Black
Fan Housing Material Steel
Guard Material Steel
AMPS 2.0/1.5
Wattage 220/175
Air Velocity at 40ft (fpm) 142/132
Air Velocity at 20ft (fpm) 272/230
Air Velocity at 10ft (fpm) 475/396
Motor Insulation Class B
Rotation Speed (rpm) 1100/925
Height Adjustment (inch) 52 to 67
Blade Material Aluminium
Fan Mounting Location Pedestal
Width (inch) 20-1/2
Environmental Applications Industrial
Wheeled Base Stationary
Air Flow (CFM) 4,000/5,700
Oscillation Oscillating
Standards cULus Listed
Drive Type Direct Drive
Thermal Protection Automatic Reset
Product Type Light-Duty Industrial Fan
Motor Type Permanent Split Capacitor
Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
Wire Guard Finish Polyester Powder Coated Black
Includes Column; Mounting Hardware; Pedestal
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty industrial pedestal fans cool light manufacturing areas, warehouses, and other dry, clean spaces. These air circulators are used where an office fan is inadequate and a heavier-duty or wet-location industrial fan isn't needed. Compared to standard-duty industrial fans, these light-duty fans are made of lighter-gauge materials and have lower-horsepower motors with less-robust bearings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan