BESTAIR PRO Humidifier Pads A35PR Aluminum, 10 1/4 in x 13 in 1 1/2 in 10.25X13X1.5 1pc

Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A35PR
Unit 1pc
UNSPSC 40101903
Pack Quantity 1
Width (inch) 13
Manufacturer Part Number A35PR
Depth (inch) 1-1/2
Pad Material Aluminium
Height (inch) 10-1/4
Displayed Brand BESTAIR PRO
Product Type Humidifier Pad
Compatible Manufacturer Model Number 360; 560; 560A; 568; 600; 700; 760; 760A; 768; Aprilaire 350; HC26A1008; HC26E1004; HE260A/B; HE265A/B; HE360A/B; ME360; WB2-17; WP2-18
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pads replace existing pads in compatible duct-mount humidifiers to help ensure the humidifiers can effectively humidify the air.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan