BESTAIR PRO Humidifier Pads

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp279.900
Spesifikasi
UNSPSC40101903
Depth (inch)1-1/2
Displayed BrandBESTAIR PRO
Pack Quantity1
Pad MaterialAluminium
Product TypeHumidifier Pad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pads replace existing pads in compatible duct-mount humidifiers to help ensure the humidifiers can effectively humidify the air.
Feature
Humidifier Pad Compatible Manufacturer Model Number 10 HF 1040 400-13 500 709 990 990-13 Overall Depth 1 1/2 in Overall Height 12 1/2 in Overall Width 11 3/4 in Material Aluminum Includes - Pack Quantity 1 Product Type Humidifier Pad

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan