SPEEDAIRE Hose Reel Swivels GGS57190 3/8 in FNPT, 3/8 in MNPT 90 Deg Steel Inlet 1pc
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GGS57190 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Minimum Operating Pressure | - |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -4 |
| Angle (°) | 90 |
| Inlet Swivel Configuration (in FNPT) | 3/8 |
| Outlet Swivel Configuration (in MNPT) | 3/8 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Maximum Operating Pressure | 300 |
| Inlet Type | NPT |
| Outlet Type | NPT |
| Includes Seal | Yes |
| Outlet Gender | Male |
| Material | Steel |
| Inlet Thread Size (inch) | 3/8 |
| Outlet Thread Size (inch) | 3/8 |
| Inlet Gender | Female |
| Seal Material | Nitrile |
| Finish/Coating | Passivated |
| For Reel Series | 440G18; 440G19 |
| For Use With Grainger Item Number | 440G18; 440G19 |
| For Use With Mfr. Model Number | L302153 #2/ L301303 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These EPDM (ethylene propylene diene monomer) bulk water suction and discharge hoses are used for pumping water in quarries, mines, construction sites, and other abrasive environments. EPDM provides excellent resistance to ozone and abrasion and offers good resistance to heat and chemicals. The hoses have spiral-plied synthetic fabric reinforcement that supports the tube and prevents the hose from elongating or shrinking over time. The hoses lay flat when not in use. Bulk hoses can be cut to the desired length, and compatible hose fittings can be added to the ends of the hoses to create custom hose assemblies.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan