MOEN Handheld Shower Head (Pancuran Genggam) 52710EP15 Moen, Commercial Shower Flat Circle 1.0 Gpm 1pc

#Nomor SKU S040632124
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 52710EP15
Unit 1pc
UNSPSC 40141703
Includes Fixed Showerhead No
Includes Handle No
Includes Trim Plate No
Includes Tub Spout No
Includes Valve No
Ligature Resistant No
Handheld Showerhead Flow Rate (gpm) 1.5
Connection Type NPT
ADA Compliance Yes
Includes Handheld Showerhead Yes
Plumbing Brand Moen
Trim Finish Chrome
Face Shape Circle
Connection Size (inch) 1/2
Showerhead Function Single
Showerhead Spray Pattern Regular
Showerhead Type Handheld
Handheld Showerhead Width (inch) 3-5/16
Series Commercial
Shower Head Material Metal, Rubber
CEC Compliant CEC Compliant
Vandal Resistant Features Vandal Resistant
Standards ASSE 1014; CSA B125.1; ASME A112.18.1
Features Backflow Protection, Reduce Maintenance Costs
Includes 30 in Slide Bar; 69 in Metal Hose and Mounting Hardware; Drop Ell
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld showerheads complete with slide bars and connection hoses are ready to install in new or existing showers in residences, hotels/motels, and locker rooms. The wall-mounted slide bars offer users a range of shower heights by sliding the showerhead up or down the bar.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan