JOHNSON CONTROLS Globe Valves Less Actuator VG7241ET Bronze, 2-Way No 1/2 In ( F ) Npt 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VG7241ET
Unit 1pc
UNSPSC 40141611
Width (inch) 3
Safe Working Steam Pressure 38
Coefficient of Volume 1.8
Maximum Water Temperature (°F) 284
Safe Working Water Pressure 308
Trim Material Brass
Valve Design 2-Way
Connection Type (F)NPT
Body Material Bronze
Connection Size (inch) 1/2
Depth (inch) 1-5/8
Height (inch) 4-3/4
Includes Valve Only
Configuration Normally Open
For use with M9000 Series Actuators and Pneumatic Actuators
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These retaining angles connect to fire dampers and allow for vertical or horizontal installations. They have pre-drilled mounting holes on their sides to position dampers where needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan