JOHNSON CONTROLS Globe Valves Less Actuator

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141611
Trim MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Globe Valve 3 Way Brass Height (In.) 4-3/4 Width (In.) 3 Depth (In.) 1-5/8 Coefficient of Volume 4.6 Safe Working Steam PSI 38 Safe Working Water PSI 308 Max Water Temp (Deg. F) 284 For Use With M9000 Series Actuators and Pneumatic Actuators Connection Type/Size (In.) (F)NPT 1/2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan