UNITED BRASS WORKS Globe Valves (Katup Globe) 285947 Wye, 1 in Pipe Size Bronze Fnpt 400 Psi 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 285947
Unit 1pc
UNSPSC 40141611
Pipe Size - Valves (inch) 1
Max. Steam Pressure - Valves (psi WSP) 200
Max. Fluid Pressure - Valves 400
Maximum Fluid Temperature - Valves (°F) 406
Shape Wye
Seal Material PTFE
Stem Material Brass
Wedge Material Brass
Bonnet Style Union
Body Material - Valves Bronze
Valve Stem Design Rising
Inlet to Outlet Length - Valves (inch) 4-3/4
Top of Handle to Inlet Center - Valves (inch) 5-3/4
Handle Material Aluminium
Valve Class Class 200
Connection Type - Valves FNPTxFNPT
Standards MSS-SP-80
Maximum Air Pressure Not Rated
Valve Handle Design Hand Wheel
Item - Globe Valves Globe Valve
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A strong, corrosion-resistant alloy, bronze resists fresh water, salt water, alkalies, salts, organic chemicals, and most acids. Globe valves are named for their spherical body shapes. Each features a hand wheel and threaded stem that causes a disc-shaped plug inside the valve to open or shut off the flow of fluid, gas, oil, or steam. FNPT thread connection.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan