ICM Gas-Fired Whole-House Hot Water & Steam Boilers ICM1501 ICM Hot Water and Steam Boiler Burner Ignition Transformer Oil 10 Ma 1pc

#Nomor SKU S040627199
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ICM1501
Unit 1pc
UNSPSC 40101834
Overall Depth (inch) 2-5/16
Overall Width (inch) 4-1/16
Overall Height (inch) 4-7/16
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal pilot solenoid valves are used with a pneumatic actuator and can be set as normally closed or normally open, which is ideal when the configuration will be selected at the time of installation. When set to normally closed, they remain closed until they are actuated to open and allow flow. When set to normally open, they remain open to allow flow until they are actuated to close and stop flow. These valves can be mounted in any position and will vent air from the spring side of the actuator to help prevent corrosion. Pilot solenoid valves are commonly used to control flow in hydraulic systems, control cylinders, fluid power motors, and other process control applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan