ICM Furnace Control Boards ICM291 OEM, Integrated 24V Ac 1pc

#Nomor SKU S040623986
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ICM291
Unit 1pc
UNSPSC 41104607
Overall Depth (inch) 5
Overall Width (inch) 7
Control Voltage (VAC) 24
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 176
Replacement Type OEM
Furnace Control Functions Heat
Standards cCSAus
Manufacturer Part Number ICM291
Terminal Designations G; R; W
Input Voltage (VAC) 208; 230
Overall Height (inch) 1-7/8
Board Type Integrated
Replacement for OEM Brand Carrier; ICP
Ignition Type Direct Spark Igniter
Product Type Furnace Control Board
Replacement for OEM Part Number LH33WP003; LH33WP003A
Application LP/Natural Gas Furnaces
Items Controlled Blowers; Gas Valves; Spark Ignitors
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3A sanitary tube fittings are fully polished inside and out for use with high-purity or hygienic piping in food, beverage, and pharmaceutical processing. Polished surfaces are easy to clean and limit areas where bacteria might form.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan