EZ-FLO Fixed Showerheads 15017 Ez-Flo, 2 gpm Fixed Showerhead Flow Rate Deluxe Shower Head Cylinder 2.0 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 15017 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141703 |
| Fixed Showerhead Flow Rate (gpm) | 2 |
| Fixed Showerhead Width (inch) | 2 |
| ADA Compliance | No |
| Includes Handheld Showerhead | No |
| Includes Handle | No |
| Includes Trim Plate | No |
| Includes Tub Spout | No |
| Ligature Resistant | No |
| Includes Fixed Showerhead | Yes |
| Includes Valve | Yes |
| Connection Type | FNPT |
| Showerhead Spray Pattern | Combo |
| Shower Head Material | Metal |
| Showerhead Function | Multi |
| Trim Finish | Chrome |
| Face Shape | Circle |
| Connection Size (inch) | 1/2 |
| Plumbing Brand | Ez-Flo |
| Fixed Showerhead Thickness (inch) | 2-1/2 |
| Showerhead Type | Wall Mounted |
| CEC Compliant | Non CEC Compliant |
| Features | 2 in Face, Side Handle Adjustment, Metal Ball Joint |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These repair kits contain components for maintaining and repairing Watts reduced-pressure zone backflow preventers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan