DANZE Fixed Showerhead (Kepala Pancuran) D460035 Gerber, Florin Shower Head Trumpet 2.0 Gpm 1pc

#Nomor SKU S040617718
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D460035
Unit 1pc
UNSPSC 40141703
Fixed Showerhead Flow Rate (gpm) 2
ADA Compliance No
Includes Handheld Showerhead No
Includes Handle No
Includes Trim Plate No
Includes Tub Spout No
Includes Valve No
Ligature Resistant No
Connection Type NPT
Includes Fixed Showerhead Yes
Showerhead Spray Pattern Combo
Showerhead Function Multi
Trim Finish Chrome
Face Shape Circle
Connection Size (inch) 1/2
Plumbing Brand Gerber
Series Florin
Fixed Showerhead Thickness (inch) 2-1/4
Fixed Showerhead Width (inch) 4-1/2
Showerhead Type Wall Mounted
Shower Head Material Brass, Plastic
Includes Plumber's Tape
CEC Compliant Non CEC Compliant
Standards ASME A112.18.1M/A112.18.1; Energy Policy Act Of 1992; UPC/cUPC
Features Easy-Glide Selector Ring, Air Injection Technology, Dual Valve Technology, Easy Clean Nozzles
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-function fixed showerheads are typically smaller (less than 5"-dia.) in size and include a multi-function spray face or nozzle that allows users to change water spray patterns ranging from a concentrated massage setting to a gentle wide spray setting. A pivot mechanism helps adjust the spray direction. Also known as wall-mount showerheads, these fixed showerheads are installed in many bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan