DAYTON Fire & Smoke Dampers 2TGF2 Dynamic, 7 3/4 in H Rectangular 7-3/4X11-3/4 . 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2TGF2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101504 |
| Closure Pressure Rating (in wc) | 4 |
| Maximum Pressure (in WC) | 4 |
| Rough Opening Width (inch) | 12 |
| Frame Material Thickness (ga) | 22 |
| Frame Less Flange (sq inch) | 96 |
| Free Area (ft²) | 0.4 |
| Fusible Link Temperature (°F) | 165 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 165 |
| Damper Application | Fire |
| Closure Velocity Rating (fpm) | 2000 |
| Maximum Air Velocity (fpm) | 4000 |
| Mounting Location | Wall |
| Manufacturer Part Number | 2TGF2 |
| Closure Type | Spring |
| Damper Type | Dynamic |
| Blade Type | Curtain |
| Frame Depth (inch) | 3-3/4 |
| Overall Length (inch) | 3-3/4 |
| Overall Height (inch) | 7-3/4 |
| Overall Width (inch) | 11-3/4 |
| Airflow Direction | Horizontal |
| For Duct Shape | Rectangular |
| Rough Opening Shape | Rectangular |
| Switch Action | Normally Open |
| Blade Material | Galvanized Steel |
| Frame Material | Galvanized Steel |
| Mounting Position | Horizontal; Vertical |
| Includes | Stainless Steel Closure Spring; UL Fusible Link |
| Standards | CSFM; IBC; NFPA 80; NFPA 90A,101; NYC MEA; UL 555 |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Rectangular fire dampers have a fusible link that triggers above a specific temperature and closes shut using spring-loaded blades or gates. They eliminate the spread of fire through the HVAC systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan