DAYTON Fire & Smoke Dampers 3HGL4 Dynamic, 120V AC Round Fire/Smoke 3000 Fpm 1pc

#Nomor SKU S040617350
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3HGL4
Unit 1pc
UNSPSC 40101504
Closure Pressure Rating (in wc) 4
For Nominal Duct Diameter (inch) 6
Rough Opening Diameter (inch) 6
Rough Opening Width (inch) 6
Maximum Pressure (in wg) 4
Phase 1
ACMA Leakage Class 2
Blade Material Thickness (ga) 14
Overall Length (inch) 16
Frame Material Thickness (ga) 20
Free Area (sq inch) 23
Frequency (Hz) 60
Nameplate Voltage (VAC) 120
Fusible Link Temperature (°F) 350
Maximum Temperature Rating (°F) 350
Includes Motor Yes
Frame Less Flange (sq inch) 28.3
Closure Velocity Rating (fpm) 3000
Maximum Air Velocity (fpm) 3000
Manufacturer Part Number 3HGL4
Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2) (in wg) 0.055
For Duct Shape Round
Rough Opening Shape Round
Damper Type Dynamic
Overall Diameter (inch) 5-7/8
Overall Height (inch) 5-7/8
Blade Seal Material Silicone
Blade Type Butterfly
Overall Width (inch) 15-5/8
Closure Type Motorized
Damper Application Fire and Smoke
Switch Action Normally Closed
Blade Material Galvanized Steel
Frame Material Galvanized Steel
Airflow Direction Horizontal; Vertical
Mounting Position Horizontal; Vertical
Standards CSFM; IBC; NFPA 80,90A,92,101,105; UL 555S
Includes Factory Mounted Actuator; Stainless Steel Closure Spring; UL Fusible Link
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round motorized fire and smoke dampers have a fusible link and electric actuator that automatically close the damper when power is lost or the temperature exceeds the trigger point. These dampers eliminate the spread of smoke and flames in HVAC systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait