DAYTON Fire & Smoke Dampers 2TGF3 Dynamic, 9 3/4 in H Rectangular 9-3/4X11-3/4 . 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2TGF3 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40101504 |
Closure Pressure Rating (in wc) | 4 |
Maximum Pressure (in WC) | 4 |
Rough Opening Width (inch) | 12 |
Frame Material Thickness (ga) | 22 |
Free Area (ft²) | 0.5 |
Frame Less Flange (sq inch) | 120 |
Fusible Link Temperature (°F) | 165 |
Maximum Ambient Temperature (°F) | 165 |
Damper Application | Fire |
Closure Velocity Rating (fpm) | 2000 |
Maximum Air Velocity (fpm) | 4000 |
Mounting Location | Wall |
Manufacturer Part Number | 2TGF3 |
Closure Type | Spring |
Damper Type | Dynamic |
Blade Type | Curtain |
Frame Depth (inch) | 3-3/4 |
Overall Length (inch) | 3-3/4 |
Overall Height (inch) | 9-3/4 |
Overall Width (inch) | 11-3/4 |
Airflow Direction | Horizontal |
For Duct Shape | Rectangular |
Rough Opening Shape | Rectangular |
Switch Action | Normally Open |
Blade Material | Galvanized Steel |
Frame Material | Galvanized Steel |
Mounting Position | Horizontal; Vertical |
Includes | Stainless Steel Closure Spring; UL Fusible Link |
Standards | CSFM; IBC; NFPA 80; NFPA 90A,101; NYC MEA; UL 555 |
Berat (Kg) | 2.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Clean air fans exhaust odorous, hot, or stale air. These fans use a propeller that's directly mounted on the motor shaft. This reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan. Direct-drive fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive fans.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan