DAYTON Fire & Smoke Dampers 2TGE3 Static, 13 3/4 in H Square 17-3/4 W 1pc

#Nomor SKU S040617251
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2TGE3
Unit 1pc
UNSPSC 40101504
Rough Opening Width (inch) 18
Frame Material Thickness (ga) 22
Free Area (ft²) 1.6
Fusible Link Temperature (°F) 165
Maximum Ambient Temperature (°F) 165
Frame Less Flange (sq inch) 324
Damper Application Fire
Mounting Location Wall
Maximum Air Velocity None
Manufacturer Part Number 2TGE3
Closure Type Spring
For Duct Shape Square
Rough Opening Shape Square
Damper Type Static
Blade Type Curtain
Frame Depth (inch) 3-3/4
Overall Length (inch) 3-3/4
Overall Height (inch) 13-3/4
Overall Width (inch) 17-3/4
Airflow Direction Horizontal
Mounting Position Horizontal
Switch Action Normally Open
Blade Material Galvanized Steel
Frame Material Galvanized Steel
Includes Stainless Steel Closure Spring; UL Fusible Link
Standards CSFM; IBC; NFPA 80; NFPA 90A,101; NYC MEA; UL 555
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rectangular fire dampers have a fusible link that triggers above a specific temperature and closes shut using spring-loaded blades or gates. They eliminate the spread of fire through the HVAC systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait