Fantech Fan Speed Controls & Switches KBWC115K Dial, SPST 115V Ac 5 A 1pc

#Nomor SKU S040610191
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBWC115K
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Maximum Input Current (A) 5
Overall Depth (inch) 5
Overall Height (inch) 5
Overall Width (inch) 5
Number of Switches or Dials 1
Input Voltage (VAC) 115
Nominal Input Voltage (V AC ) 120
Maximum Input Wattage (W) 1725
Switch Design Dial
Items Controlled Fans
Contact Form SPST
Plate Color Silver
Switch Color Silver
Plate Material Aluminium
Manufacturer Part Number KBWC-115K
Standards UL Listed
Product Type Speed Control
Reversible Not Reversible
Plate Silver Aluminium
Compatible with Series FKD 16XL; FKD 18
Temperature Sensor Temperature Sensor Not Included
Includes Brushed Aluminium Switch Plate, Screws
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 3000 threaded fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan