DELHI Fan Speed Controls & Switches MC5230 Dial, 230V AC 5 A 1pc

#Nomor SKU S040610153
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC5230
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Maximum Input Current (A) 5
Input Voltage (VAC) 230
Nominal Input Voltage (V AC ) 240
Switch Design Dial
Application Fans
Items Controlled Fans
Plate Silver
Plate Color Silver
Switch Color Silver
Manufacturer Part Number MC5-230
Overall Depth (inch) 2-1/2
Overall Width (inch) 2-3/4
Overall Height (inch) 4-1/2
Product Type Speed Control
Reversible Not Reversible
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Schedule 40 pipe nipples have thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. Threading on one end includes male threads on the pipe's exterior. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe nipples connect with fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan