DAYTON Fan Speed Controls & Switches 48C172 Dial, 1 Switches or Dials 115V Ac 6 A 1pc

#Nomor SKU S040610115
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48C172
Unit 1pc
UNSPSC 26111503
Maximum Input Current (A) 6
Number of Switches or Dials 1
Input Voltage (VAC) 115
Nominal Input Voltage (V AC ) 120
Maximum Input Wattage (W) 720
Switch Design Dial
Items Controlled Fans
Switch Color Black
Manufacturer Part Number 48C172
Plate Color Silver
Overall Depth (inch) 1-1/4
Overall Width (inch) 2-3/4
Overall Height (inch) 4-1/2
Plate Material Aluminium
Standards UL Listed
Product Type Speed Control
Reversible Not Reversible
Plate Silver Aluminium
Includes Mounting Screws; Wire Nuts
Compatible with Series Dayton Speed Controllable Fans
Temperature Sensor Temperature Sensor Not Included
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lead-free check valves have brass or bronze construction to comply with low-lead regulations for use with potable water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan