JOHNS MANVILLE Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation 684703 Calcium Silicate, 12 in Lg 1-1/2X12X12 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 684703
Unit 1pc
UNSPSC 31371001
Minimum Operating Temperature (°F) -
Overall Length (inch) 12
Overall Width (inch) 12
Density (lbs/cu ft) 40
R Value 1.54
Maximum Use Temperature (°F) 1700
Form Board
Insulation Color White
Foam Cell Type Closed
Water Vapor Absorption Minimal
Facing Material Unfaced
Thickness (inch) 1-1/2
Insulation Material Calcium Silicate
Standards ASTM C656; C795; E119; E136; E72; E84; NFPA251; UL 1479; UL 1709; UL 263
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manifold hose sets are available with various connection sizes, angles, lengths, and colors. Use with manifold gauge sets (available separately) in air conditioning and refrigeration applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan