CHRONOMITE INSTANT-FLOW MICRO Electric Tankless Water Heaters CM15L208110F Indoor, 3 208V 1pc
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CM15L208110F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101825 |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 1 |
| NEMA Rating | 1 |
| Current (A) | 15 |
| Minimum Water Pressure | 25 |
| Maximum Water Pressure | 80 |
| Adjustable Thermostat | No |
| Minimum Flow Activation (gpm) | 0.2 |
| Operating Voltage (V AC) | 208 |
| Default Temperature (°F) | 110 |
| Minimum Delivered Temperature (°F) | 110 |
| Maximum Delivered Temperature (°F) | 160 |
| Power Consumption (W) | 3120 |
| Energy Factor | 0.99 |
| Environment | Indoor |
| Cold Inlet Size (inch) | 3/8 |
| Hot Outlet Size (inch) | 3/8 |
| Phase | Single |
| Cord Conductor Gauge (AWG) | 14 Wire |
| Overall Depth (inch) | 2.75 |
| Overall Height (inch) | 6.25 |
| Overall Width (inch) | 9.63 |
| Housing Material | Aluminium |
| Mounting Orientation | Vertical |
| Cold Inlet Type | Compression |
| Hot Outlet Type | Compression |
| Mounting Type | Wall Mounting |
| Element Material | Celcon Plastic |
| Manufacturer Part Number | CM-15L/208 110F |
| Market | Commercial; Residential |
| Temperature Rise at Flow (°F) | 21 @1 gpm; 43 @0.50 gpm; 61 @0.35 gpm |
| Includes | Compression Fittings; Faucet Flow Control |
| Sub Brand | Multi-Family Electric Tankless Water Heater |
| Standards | ADA Compliant; cETLus Listed; CSA Certified; IAPMO; UL Listed; UPC |
| Application | Bar Sinks; Metering Sinks; Sensor Hand Washing Faucet; Utility Sinks |
| Features | Meets All Cal Green Low Flow Requirements; Meets Leed V4 Low Flow Requirements |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Point-of-use electric tankless water heaters include thermostats that control the temperature of water for single applications with small load requirements. These indoor units have a smaller footprint and provide hot water instantly for bathrooms, kitchens, dishwashers, or washing machines.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan