CADET Electric Baseboard Heaters 4F10001W Residential Grade, 1000W Elctrc 48 L 120V 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4F10001W
Unit 1pc
UNSPSC 40101814
Phase 1
Overall Length (inch) 48
Frequency (Hz) 60
Setback Control No
Tamper Resistant No
Thermostat Included No
Voltage (V AC) 120
Safety Tip-Over Switch Included Yes
Wattage Output (W) 1000
Heating Capacity (BtuH) 3415
Amperage (A) 8.3A
Housing Material Steel
Housing Color White
Overall Depth (inch) 2-1/2
Overall Height (inch) 6-3/4
NEMA Plug Configuration Hardwired
Heating Method Convection
Standards ETL Listed
Housing Style Conventional
Housing Finish Powder Coated
Thermal Overheat Protection Automatic Reset
Smart Connectivity No Connectivity
Programming Capability Not Programmable
Duty Rating Residential Grade
Remote Control Functions No Remote Control Included
Key Features Overheat Protection; Tip-Over Switch
Includes High-Temperature Safety Shutoff Feature
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard electric baseboard heaters work by convection and have a heating element encased in a metal sheath surrounded by aluminum fins to transfer heat. They install along baseboards to warm rooms and small spaces in buildings such as multifamily housing or offices. These heaters require a thermostat to control heat settings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan