HONEYWELL Economizers W7220A1000 LCD Display, 24V AC Control 1pc

#Nomor SKU S040604831
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W7220A1000
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Overall Height (inch) 5
Input Voltage (VAC) 24
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Current Rating (A) 1.5
Display Type LCD
Power Consumption (V/A) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Mounting Location Wall
Overall Depth (inch) 1-3/8
Overall Width (inch) 6-1/4
Manufacturer Part Number W7220A1000
Compatible with Series Honeywell Series 72
Product Type Economizer Logic Module
Standards C-Tick; CE Certified; FCC; UL Listed 94V-5V
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economizers integrate into HVAC systems and help to improve the system efficiency by changing the system's supply air between outdoor air and the HVAC return. This allows the HVAC system to use outdoor air to condition the space rather than actively heating or cooling, reducing costs and system runtime.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait