HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for Wood Chips & Plastic Pellets 63004000501 4 in Hose Inside Dia., 25 ft Hose Lg Ducting Idx25 L Polyurethane 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 63004000501
Unit 1pc
UNSPSC 40101506
Hose Inside Dia. (inch) 4
Vacuum Rating (in.Hg) 9
Max. Working Pressure @ 70 F 18
Hose Length (ft) 25
Bend Radius (inch) 3.1
Hose Color Clear
Temperature Range (°F) -60 to 180
Hose Tube Material Polyurethane
Not Recommended Chemicals Liquids; Water
Hose Reinforcement Material Wire Helix - Reinforced
Compatible Chemicals Chips & Shavings; Cutting Oil; Dust; Fumes
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Steel check valves are suited for high pressure and temperature applications where corrosion resistance is not a concern.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait