BROAN Vent Cap & Hood 634M Round , 6inch Duct Roof Cap 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 634M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101605 |
| Backdraft Damper Included | Yes |
| Color | Black |
| Duct Shape | Round |
| Finish | Black Epoxy |
| For Nominal Duct Diameter (inch) | 6 |
| Material | Steel |
| Overall Height (inch) | 6 5/8 |
| Overall Length (inch) | 18 3/4 |
| Overall Width (inch) | 18 3/4 |
| Screen Included | Yes |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Roof caps install onto the ends of roof exhaust vent pipes or ducts and protect against exhaust backflow and weather intrusion. Their weather hood blocks rain and other debris from entering while also directing the exhaust gases in one direction along the mounting surface.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan