ZURN WILKINS Dual Check Backflow Preventers 1UFX1F700XL 700XL, 1 in Size Valve Bronze Fnpt 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1UFX1F700XL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141622 |
| Size (inch) | 1 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Flow Design | Dual |
| Series | 700XL |
| Body Material | Bronze |
| Mechanism and Body Design | Inline |
| Length (inch) | 4-1/2 |
| Connection | FNPTxFNPT |
| Maximum Steam Pressure | Not Rated |
| Product Type | Check Valve |
| Manufacturer Part Number | 1UFX1F-700XL |
| Application | General Purpose |
| Standards | Asse Listed 1024, Nsf Listed - Standard 61, Annex G |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
OEM (original equipment manufacturers) replacement integrated furnace controls act as replacements for existing furnace control boards. They are made to match the mounting and connection points of the existing control board. This minimizes downtime and ensures they retain the same functionality and connections to the system components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ZURN%20WILKINS%20Dual%20Check%20Backflow%20Preventers/ZURN%20WILKINS%20Dual%20Check%20Backflow%20Preventers%201UFX1F700XL%20700XL%2C%201%20in%20Size%20Valve%20Bronze%20Fnpt%201pc/3kS040593128-1.jpg)