ZURN Drain Interceptors & Dilution Tanks (Tangki Dilusi) GT270207 14 lb Capacity, 7 gpm Flow Rate Grease 20 1/2 In W 1pc

#Nomor SKU S040590677
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT270207
Unit 1pc
UNSPSC 40141701
Inlet Pipe Size (inch) 2
Outlet Pipe Size (inch) 2
Flow Rate (gpm) 7
Capacity (lbs) 14
Overall Depth (inch) 11
Overall Length (inch) 20
Maximum Temperature (°F) 212
Finish Matte
Color Black
Application Grease
Inlet Connection Gender Female
Outlet Connection Gender Female
Material Plastic
Inlet Connection Type Threaded
Outlet Connection Type Threaded
Overall Width (inch) 14-1/2
Includes Mounting Hardware
Product Type Grease Interceptor
Features Trap is Furnished with NPT Connections, Removable Flow Diffusing Baffles and External Vented Flow Control Device
Berat (Kg) 8.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grease interceptors connect to compatible outlet drains commonly used in restaurants and large commercial kitchens. They have a screen that filters out grease but allows wastewater to pass through to prevent clogs in plumbing systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan