WEATHERHEAD DOT Push-to-Connect Tube Fittings 1880X6X6 Brass, Push-to-Connect x NPTF Male Connector 45 Deg 3/8 In Sz 1pc
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1880X6X6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142613 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 40 |
| Application | Air |
| Maximum Operating Pressure | 150 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 200 |
| Includes Pre-Applied Thread Sealant | Yes |
| Color | Gold |
| Fitting Side B Connection Type | NPTF |
| Fitting Material | Brass |
| Fitting Thread Size | 3/8-18 |
| Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) | 3/8 |
| Fitting Side B Pipe Size (inch) | 3/8 |
| Manufacturer Part Number | 1880X6X6 |
| Overall Length (inch) | 1-3/4 |
| System of Measurement | Imperial |
| Fitting Side A Connection Type | Push-to-Connect |
| Specific Fitting Shape (°) | 45 Elbow Adapter |
| Resistance Properties | Vibration-Resistant |
| Release Ring Material | Ethylene Propylene Rubber |
| Standards | DOT FMVSS 571.106; SAE J1131 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Brass air brake fittings meet all the parameters for DOT applications involving air brakes. Brass push-to-connect fittings are strong and resist corrosion from water, heat, acids, and minerals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan