DRI-EAZ Dehumidifier Accessories & Parts F584 Panel, MERV 5 Air Cleaner Filter 15X16 3/8X2.25 3PK 1pack(3pcs)
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F584 |
|---|---|
| Unit | 1pack(3pcs) |
| UNSPSC | 40101902 |
| Filter Efficiency (%) | 20 |
| Number of Filters | 24 |
| Media Area (ft²) | 1.4 |
| Includes Frame | Yes |
| Manufacturer Part Number | F584 |
| Filter Type | Panel |
| Performance Rating | MERV 5 |
| Displayed Brand | DRI-EAZ |
| Frame Material | Aluminium |
| Compatible Manufacturer Model Number | F410; F411 |
| Filters Out | Fumes; Odors |
| Compatible Grainger Part Number | 39C365; 6UFY3 |
| Filter Layer Type | Carbon; Electrostatic |
| Standards | ASHRAE 52.2 Test Method |
| Sub Brand | 4-PRO Dehumidifier Filter |
| Filter Material | Activated Carbon; Antimicrobial-Treated Filter Media; Electrostatically Charged Polypropylene; Expanded Cellulose Mesh |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These filters install into compatible dehumidifiers to remove dust particles from the air as it enters the machines. They must be cleaned when dirty and replaced when damaged or lost to maintain the performance of the machines. These filters are most often installed in portable industrial dehumidifiers that are used in water-damage remediation applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nnS040587851-1.jpg)