HOSE MASTER Corrugated Metal Hoses G200FXFL120 2 in Hose Inside Dia., 13 in Dynamic Min. Bend Radius (In.) Flexible Assembly I.D.12 1pc
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G200FXFL120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142005 |
| Hose Inside Dia. (inch) | 2 |
| Hose Fitting A Size (inch) | 2 |
| Hose Fitting B Size (inch) | 2 |
| Hose Length (inch) | 12 |
| Dynamic Minch Bend Radius (inch) | 13 |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 449 |
| Temperature Range (°F) | 32 to 850 |
| Compatible Chemicals | Motor Oil |
| Hose Fitting A Material | Carbon Steel |
| Hose Fitting A Type | M Fixed Flange |
| Hose Fitting B Type | M Floating Flange |
| Hose Cover Material | 304 Stainless Steel |
| Hose Fitting B Material | 304 Stainless Steel |
| Hose Tube Material | 321 Stainless Steel |
| Fitting Material | Carbon Steel x 304 Stainless Steel |
| Not Recommended Chemicals | Sodium Hypochlorite/Bleach (to 20%) |
| Hose Fittings | Carbon Steel 2 in M Fixed Flange x 304 Stainless Steel 2 in M Floating Flange |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Brass barbed clamp fittings are crimped to hold fitting and tubing together. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong, highly conductive, and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. These fittings are suitable for use in hot and cold potable water distribution systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Flexible%20Assembly%20I_D_12%201pc/l9S040585765-1.jpg)