JAY R. SMITH MFG. CO Cleanouts & Cleanout Covers 481006PB 6 1/2 in Overall Dia, 3/4 in Overall Ht Floor 7 W Round 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 481006PB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141701 |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Overall Height (inch) | 3/4 |
| Overall Diameter (inch) | 7-1/2 |
| Installation Type | Screw-In |
| Manufacturer Part Number | 4810-06PB |
| Finish | Nickel Bronze |
| Material | Nickel Bronze |
| Includes | Frame with Anchor Lugs |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These removable cleanout covers, plates, and plugs fit over cleanout access points that are used for cleaning or inspecting drain lines.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan