Val-Matic Check Valves 503A Single Flow, Inline Swing Flex Cast Iron 3 Flange 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 503A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141634 |
| Pipe or Tube Size (inch) | 3 |
| Minimum Valve Temperature (°F) | 33 |
| Full Flow - Valves | No |
| Maximum Temperature - Valves (°F) | 200 |
| Max. Water Pressure - Valves | 250 |
| Flow - Valves (gpm) | 300 |
| Cracking Pressure | 0.25 |
| Manufacturer Part Number (A) | 503A |
| Seal Material | Metal |
| Flow Design | Single |
| Seat Material | Buna-N |
| Width (inch) | 7-1/2 |
| Length (inch) | 9-1/2 |
| Body Material - Valves | Cast Iron |
| Valve Body Material | Cast Iron |
| Max. Steam Pressure - Valves | Not Rated |
| Item - Check Valves | Check Valve |
| Connection Type | Flange x Flange |
| Application - Valves | General Purpose |
| Mechanism and Body Design | Inline Swing Flex |
| Standards | ANSI B16.1 Class 125 |
| Mounting Orientation | Horizontal; Vertical |
| Berat (Kg) | 22.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cast iron check valves have heavy-duty bodies that withstand high temperatures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/Val-Matic%20Check%20Valves/Val-Matic%20Check%20Valves%20503A%20Single%20Flow%2C%20Inline%20Swing%20Flex%20Cast%20Iron%203%20Flange%201pc/6vS040575247-1.jpg)