MILWAUKEE VALVE Butterfly Valves ML222B212 M, Lug Style 2 1/2 In Buna Liner 1pc
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML222B212 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141619 |
| Number of bolt holes | 4 |
| Series | M |
| Maximum Water Pressure | 200 |
| Style | Lug |
| Liner Material | Buna |
| Handle Type | Lever |
| Lug Dia. | 5/8-11 |
| Pipe Size (inch) | 2-1/2 |
| Bolt Circle Dia. (inch) | 5-1/2 |
| Body Material | Cast Iron |
| Valve Body Material | Cast Iron |
| Temperature Range (°F) | 10 to 180 |
| Manufacturer Part Number | ML222B 2-1/2 |
| Product Type | Butterfly Valve |
| Disc Material | Nickel Plated Ductile Iron |
| Standards | MSS-SP25 And API-609; MSS-SP67 |
| Berat (Kg) | 5.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cone-shaped paint holders sieve out solids left in paint cans to help avoid clumps being applied to substrates. These paper strainers work best when paired with standing strainer holders held over paint buckets as they are deep and hold large quantities of paint. They are single-use only and disposable.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MILWAUKEE%20VALVE%20Butterfly%20Valves/MILWAUKEE%20VALVE%20Butterfly%20Valves%20ML222B212%20M%2C%20Lug%20Style%202%201%2F2%20In%20Buna%20Liner%201pc/3mS040569130-1.jpg)