LEGRIS Brass Compression Tubing Fittings for Air, Liquids & Chemicals (Sambungan Lurus) 1060400 Brass, Compression x Compression 1pack(10pcs)

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1060400
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 40142606
Series Metric Compression
Fitting Side A Tube Outer Diameter (mm) 4
Fitting Side B Tube Outer Diameter (mm) 4
Minimum Operating Temperature (°F) 40
Hex Size (mm) 10
Overall Length (mm) 28
Maximum Operating Temperature (°F) 250
Maximum Operating Pressure 3335
Fitting Material Brass
System of Measurement Metric
Manufacturer Part Number 0106 04 00
Fitting Side A Connection Type Compression
Fitting Side B Connection Type Compression
Specific Fitting Shape Straight Connector
Compatible Tube Material Aluminium, Copper, Thermoplastic
Application Air; Chemical Fluids; Fuel; Hydraulic Oil; Machining Oil; Potable Water
Standards CNOMO: E07.21.115N; DI: 2002/95/EC (RoHS); DI: 94/9/EC (ATEX); DI: 97/23/EC (PED); RG: 1907/2006 (REACH); SAE J512
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass compression tube fittings with standard sleeves grab the tubing as the nut is tightened, creating the seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait