KISSLER Bathtub & Shower Cartridges & Valves (Kartrid dan Katup Kamar Mandi) 467510 Kissler, For Not Specified Gerber Danfoss Grohe Plastic 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 467510
Unit 1pc
UNSPSC 40141702
Includes Check Stop No
Includes Plaster Guard No
Includes Trim Plate No
Includes Valve No
Ligature Resistant No
Includes Cartridge Yes
Includes Stem Yes
Compatible Grainger Part Number 31XJ10
Material of Construction Plastic
CEC Compliant Non CEC Compliant
Product Type Cartridge Assembly
For use with Shower Faucet Valves
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 125 threaded fittings connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan