Hayward Basket Strainers SB1200ST18 PVC, Single 15 1/2 H 125 Psi 1pc

Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB1200ST18
Unit 1pc
UNSPSC 40142501
Connection Size (inch) 2
Drain Plug Size (inch) 2
Maximum Temperature (°F) 70
Series SB
Maximum Pressure 150
Maximum Pressure at 100°F (psi) 125
Gasket Material FPM
Housing Material PVC
Screen Material PVC
Includes Screen Yes
Screen Perforation Size (inch) 0.125
Screen Area (sq in) 86.44
For use with Water
Strainer Style Single
Displayed Brand HAYWARD
Overall Height (inch) 15-1/2
Strainer Type Perforated
Manufacturer Part Number SB1200ST18
Cover Type Hand Removable
Connection Type Socket, Threaded
Standards NSF/ANSI 372; NSF/ANSI 61
Application Aquaculture; Aquarium and Zoo Service; Chemical Processing; Food and Beverage; Marine and Corrosive Environments; Metal Finishing and Plating; Pharmaceutical; Pulp and Paper Landfill Service; Swimming Pools and Water Parks; Water and Wastewater Treatment
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyvinyl chloride or PVC basket strainers are made from a lightweight thermoplastic resistant to ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, many corrosive inorganic chemicals, and temperatures up to 140°F. These PVC basket strainers remove large particulates and debris from water, process liquids, and pipelines in water management, food processing, and industrial processing (machining, metalworking).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan