Rheem Anode Rods for Water Heaters SP11345C Mfr Part # SP11345C, Magnesium 44.1 In H 44.18 L 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP11345C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101825 |
| Connection Type | NPT |
| For Potable Water Use | Yes |
| Connection Size (inch) | 3/4 |
| Rod Diameter (inch) | 0.84 |
| Overall Length (inch) | 44.18 |
| Overall Height (inch) | 44.19 |
| Manufacturer Part Number | SP11345C |
| Product Type | Anode Rod |
| Material | Magnesium |
| Market | Residential |
| Sub Brand | Rheem Mfg Co |
| For use with | Rheem Tank Water Heaters |
| Standards | California Proposition 65 |
| Application | Residential Tank Water Heater Installation |
| Compatible Grainger Part Number | 3BE20; 3CFH8; 3CFJ1; 5AU62; 6E704; 6E714; 6E715; 6E738; 6E756; 6E766; 6E767 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These thermoplastic rubber duct hoses have a smooth interior that helps prevent material from sticking inside the hose, maximizing air flow. They provide excellent crush resistance, and they have an external wear strip that protects the hose from damage in applications where it will be dragged. These hoses are used for fume-removal and dust-collection applications in the facility-service and municipal industries. They can also be used as conduit to cover and protect cables. The hoses resist abrasion, chemicals, moisture, ozone, and UV rays.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Compatible Manufacturer Part Number: 21DV50; 21I30T; 21V30; 21V30T; 21V40; 21V50; 21VP40E; 21VP50E; 21VP75E; 21VR75; 41V40; 41V50; 5V30; 5V40; 5V50; 5VP40E; 5VP50E; 5VP75E; 5VR75; G100; G50; G65; G72; G75; G76; G82; GPV75; MV30DV; MV40DV; P30; P40; P50; PH50; PR75; PV30; PV40; PVP50E; PVP75E; R71; RF72; RF76; RF82; RMGVR50; T75-75; T76-200
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan