POWERS CONTROLS Air Pressure Sensing Probes 269062 7 1/2 in Overall Lg, 7 1/4 in Exterior Lg Static Push-On 4 L 1pc

Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 269062
Unit 1pc
UNSPSC 41111927
Manufacturer Part Number 269-062
Process Connection Size (inch) 3/16
Mounting Hole Diameter (inch) 3/16
Process Connection Type Push-On
Flange Diameter (inch) 1-1/2
Insertion Length (inch) 4-1/2
Overall Length (inch) 7-1/2
Exterior Length (inch) 7-1/4
Mounting Hole Center to Center Distance (inch) 1-15/16
Includes Mounting Flange
Product Type Static Pressure Probe
Application Air Velocity Transmitters
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper and bronze press tube fittings are suitable for plumbing applications with potable water.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan