WEG Close-Coupled Pump AC Motor 01536ET3E215JMW22 15 HP 3510rpm 208-230/460V Totally Enclosed Fan-Cooled Face/Base Mounting 1pc

#Nomor SKU S040524771
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 01536ET3E215JMW22
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
Ins. Class F
NEMA Design A
No. of Speeds 1
Conduit Box Position F1
HP 15
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Inverter Rated Yes
Usable @ 208V Yes
Weight (lbs) 178
Shaft Dia. 7/8
Includes Base
Motor Application Pump
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.25
Motor Thermal Protection None
Nominal Efficiency (%) 91
Body Dia. (in) 10.5
Nameplate RPM 3,510
Phase Three
Bolt Circle Dia. (in) 7-1/4
Shaft Length (in) 4-1/4
CC Number CC029A
Inverter Rating 1000:1
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Height 10-1/2
Length Less Shaft 16-1/8
Overall Length 20-3/8
Frame 213/5JM
Motor Design 3-Phase
Conduit Box Location Exterior
Motor Frame Material Cast Iron
Motor Mounting Type Face/Base
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Shaft Design JM Threaded
Voltage (V AC) 208-230/460
Shaft Material Carbon Steel
Full Load Amps 37.6-34.0/17.0
Manufacturer Part Number 01536ET3E215JM-W22
Motor Sub Application Close-Coupled Pump
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled
Regreasable Bearings Permanently Lubricated Bearings
Standards CSA (LR38324); CSA (LR50962); UL (E104590)
Berat (Kg) 110.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-phase close-coupled pump AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. They operate without start or run capacitors that can wear out and fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait