WEG 3-Phase NEMA Frame General Purpose AC Motor 01518ET3E254TW22 15 HP 1765rpm 230/460V 254/6T Totally Enclosed Fan-Cooled Rigid Base Mount 1pc

#Nomor SKU S040524405
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 01518ET3E254TW22
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
Ins. Class F
NEMA Design B
No. of Speeds 1
Shaft Length (in) 4
HP 15
HP @ 50Hz 15
Frequency (Hz) 60
Usable @ 200V No
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Usable @ 208V Yes
Weight (lbs) 313
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.25
Motor Thermal Protection None
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,765
Phase Three
Shaft Dia. (in) 1-5/8
CC Number CC029A
Frame 254/6T
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 92.4
Motor Design 3-Phase
Voltage (V AC) 230/460
Length Less Shaft 20-15/16
Overall Length 24-15/16
Full Load Amps (A) 36.0/18.0
Motor Frame Material Cast Iron
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Rigid Base
RPM Range 1,701-1,800
Standards CE; CSA; NOM; UL
Manufacturer Part Number 01518ET3E254T-W22
Motor Application General Application
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled
Full Load Amps @ 50Hz (A) 14.5; 14.8; 15.2; 20.0; 20.5; 21.5
Berat (Kg) 165.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 250 frame three-phase general purpose AC motors have a standard 1-5/8" diameter, 4" length shaft whose center is 6-1/4" above the mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 256TC or 254/6U. The letters "T" or "U" specify integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1953 and 1964, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan