MARATHON MOTORS Vector (Inverter) AC Motor 143THTR5326 1 HP 1750rpm 143TC 230/460V Totally Enclosed Nonventilated Rigid Base Mount 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 143THTR5326
Unit 1pc
UNSPSC 26101612
HP 1
Ins. Class F
Motor Service Factor 1
NEMA Design A
No. of Speeds 1
Conduit Box Position F1
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Weight (lbs) 41
Encoder Acceptable Yes
Shaft Dia. 7/8
Maximum Operating Frequency (Hz) 120
Maximum Speed (rpm) 5400
Motor Bearings Ball
Motor Thermal Protection None
Nominal Efficiency (%) 84
Finish Black
Frame 143TC
Motor Application Crane
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,750
Phase Three
Shaft Length (in) 2-1/8
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Motor Design 3-Phase
Speed Range 1,000:1
Torque (ft-lbs) 3 ft-lb
Voltage (V AC) 230/460
Overall Length 15-1/16
Full Load Amps 3.0/1.50
Length Less Shaft 12-15/16
Encoder Shaft Dimensions (inch) 5/8x1-3/4
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Rigid Base
Standards CE; UL Recognized
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Nonventilated
Berat (Kg) 21.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1000:1 constant torque vector (inverter) AC motors can be operated at 1/1000 of the base speed in blower, fan, and pump applications. Models can handle low speeds without overheating.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan