MARATHON MOTORS Jet Pump AC Motor 5KCR48TN2174T 3 HP 450rpm 56J 115/230V Open Dripproof Face Mounting 1pc

Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5KCR48TN2174T
Unit 1pc
UNSPSC 26101611
HP 3
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Conduit Box Position F2
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Weight (lbs) 38
Body Dia. (in) 6.4
Frame 56J
Shaft Dia. 5/8
Motor Application Pump
Motor Bearings Ball
Motor Mounting Type Face
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection Auto
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Rotation CCWSE
Nameplate RPM 3,450
Bolt Circle Dia. (in) 4-1/2
Shaft Length (in) 2-3/8
Nominal Efficiency (%) 78.5
Phase Single
Length Less Shaft 10-3/4
Voltage (V AC) 115/230
Overall Length 13-3/16
Conduit Box Location Exterior
Motor Shaft Design Threaded
Full Load Amps 29.4/14.7
Motor Mounting Position All Angle
Duty cycle Continuous
Includes Shaft Slinger
Manufacturer Part Number 5KCR48TN2174T
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Shaft Material Stainless Steel
Motor Design Capacitor-Start/Run
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 19.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitor-start/run jet pump AC motors have a main winding and an auxiliary winding with both a start capacitor and a run capacitor for additional power during startup for higher torque and higher operating efficiency.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan