MARATHON MOTORS Carbonator Pump AC Motor 5KH32FN5586X Cradle Base Mounting 1/3 HP 1 725rpm 48Y 115V 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5KH32FN5586X
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Weight (lbs) 14
Body Dia. (in) 5.6
Frame 48Y
Full Load Amps 5.6
HP 1/3
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/2
Motor Application Pump
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection Auto
Shaft Length (in) 3/16
Motor Frame Material Steel
Nameplate RPM 1,725
Length Less Shaft (in) 7-1/2
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Nominal Efficiency (%) 57.3
Phase Single
Height 5-13/16
Overall Length 7-11/16
Motor Mounting Position All Angle
Duty cycle Continuous
Motor Design Split-Phase
Motor Mounting Type Cradle Base
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Sub Application Carbonator Pump
Standards CE Mark; CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Split-phase carbonator pump AC motors are single phase with a lower starting torque for softer startup where the pump must gradually come up to speed after startup. They have an open dripproof (ODP) enclosure with ventilation openings in the endshields and shell positioned so that drops of liquid falling within 15⁰ from vertical will not affect motor performance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan