MARATHON MOTORS Capacitor-Start NEMA Frame General Purpose AC Motor 5KC38NN410X Open Dripproof Cradle Base Mount 3/4 HP 3 450rpm 115/208-230V 1pc

Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5KC38NN410X
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frame 56
Frequency (Hz) 60
Inverter Rated No
Usable @ 200V No
Weight (lbs) 23
HP 3/4
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Usable @ 208V Yes
Shaft Dia. 5/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.25
Motor Thermal Protection Auto
Nominal Efficiency (%) 68
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 3,450
Shaft Length (in) 1-7/8
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Length Less Shaft 9-7/16
Overall Length 11-5/16
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
RPM Range 3,001-3,600
Manufacturer Part Number 5KC38NN410X
Motor Mounting Type Cradle Base
Voltage (V AC) 115/208-230
Full Load Amps (A) 10.0/4.9-5.0
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Design Capacitor-Start
Motor Application General Application
Standards CSA Certified; UL Listed
Berat (Kg) 11.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 56 frame capacitor-start general purpose AC motors have a standard 5/8" diameter, 1-7/8" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 56Z or 56HC. The letter “Z” indicates that the frame has a nonstandard shaft, “H” indicates that the frame has a set of mounting holes at 3" and 5", and “C” indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan